Startseite

TEAFLEX - TEASVMG12M20 RACCORDO SV- MG 12 ISO M20X1,5

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMG12M20 RACCORDO SV- MG 12 ISO M20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343095748

Artikelnummer

TEASVMG12M20

Herstellernummer

SVMG12M20

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato