Startseite

TEAFLEX - TEASVMG07M12 RACCORDO SV- MG 7 ISO M12X1,5

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMG07M12 RACCORDO SV- MG 7 ISO M12X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343095656

Artikelnummer

TEASVMG07M12

Herstellernummer

SVMG07M12

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato