Startseite

TEAFLEX - TEASVMF07 RACCORDO SV- MF 7 1/4

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMF07 RACCORDO SV- MF 7 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343073265

Artikelnummer

TEASVMF07

Herstellernummer

SVMF07

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato