Startseite

TEAFLEX - TEASV28G TUBO TIPO SV 28 GRIGIO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASV28G TUBO TIPO SV 28 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 28 mm

  • Außendurchmesser - 32.5 mm

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Biegeradius, statisch - 120 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8030343077461

Artikelnummer

TEASV28G

Herstellernummer

SV28G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

28 mm

Außendurchmesser:

32.5 mm

Nenndurchmesser:

28 mm

Biegeradius, statisch:

120 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Biegeverhalten:

flexibel

Le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità neconsigliano l’uso su macchine ove non sia richiesta una elevataresistenza meccanica.Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, con unaleggera ricopertura esterna in PVC aspirato.Compatibile con i raccordi serie SV e NM.