Startseite

TEAFLEX - TEASV21G TUBO TIPO SV 21 GRIGIO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASV21G TUBO TIPO SV 21 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 21 mm

  • Außendurchmesser - 26 mm

  • Biegeradius, statisch - 75 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 M

EAN

8030343077393

Artikelnummer

TEASV21G

Herstellernummer

SV21G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

21 mm

Außendurchmesser:

26 mm

Biegeradius, statisch:

75 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità neconsigliano l’uso su macchine ove non sia richiesta una elevataresistenza meccanica.Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, con unaleggera ricopertura esterna in PVC aspirato.Compatibile con i raccordi serie SV e NM.