Startseite

TEAFLEX - TEASTDX504A316 TUBO INOX AISI316L STDX50 MT.4

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASTDX504A316 TUBO INOX AISI316L STDX50 MT.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Innendurchmesser - 47.5 mm

  • Einsatztemperatur - -50...600 °C

Packung

  • 4 M

EAN

8030343142626

Artikelnummer

TEASTDX504A316

Herstellernummer

STDX504A316

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

50 mm

Innendurchmesser:

47.5 mm

Einsatztemperatur:

-50...600 °C

Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevataprotezione meccanica.Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto iltubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi.STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, conriporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo.STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L.STD: IMQ n°EM575 (5555).STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555).Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ.DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX