TEAFLEX - TEASMPF36G TUBO TIPO SMPF 36G GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Halogenfrei - ja
UV-beständig - ja
Flexibilität - sehr flexibel
Packung
30 M
EAN
8030343109995
Artikelnummer
TEASMPF36G
Herstellernummer
SMPF36G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Flexibilität:
sehr flexibel
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach N:
ja
È la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti diflessibilità, resistenza agli urti e alla fatica; è stata sviluppataappositamente per soddisfare una vasta area di applicazioniche comprende l’installazione a bordo macchina, l’impiantisticaindustriale e il settore ferroviario.Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo dialogeni e cadmio.Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVBuona flessibilità e resistenza alla faticaOttima resistenza meccanica (impatto/compressione)Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumoBuona resistenza alla temperaturaCompatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT