Startseite

TEAFLEX - TEASMPC70G TUBO TIPO SMPC70G GRIGIO JUMBO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASMPC70G TUBO TIPO SMPC70G GRIGIO JUMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Außendurchmesser - 80 mm

  • Nenndurchmesser - 70 mm

  • Innendurchmesser - 67.5 mm

Packung

  • 10 M

EAN

8030343113473

Artikelnummer

TEASMPC70G

Herstellernummer

SMPC70G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Außendurchmesser:

80 mm

Nenndurchmesser:

70 mm

Innendurchmesser:

67.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

160 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

È la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti diflessibilità, resistenza agli urti e alla fatica; è stata sviluppataappositamente per soddisfare una vasta area di applicazioniche comprende l’installazione a bordo macchina, l’impiantisticaindustriale e il settore ferroviario.Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo dialogeni e cadmio.Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVBuona flessibilità e resistenza alla faticaOttima resistenza meccanica (impatto/compressione)Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumoBuona resistenza alla temperaturaCompatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT