Startseite

TEAFLEX - TEARM63L RIDUZ. RM63L ISO 63M-1 1/2 F

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM63L RIDUZ. RM63L ISO 63M-1 1/2 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343068285

Artikelnummer

TEARM63L

Herstellernummer

RM63L

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/2 Zoll

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG