Startseite

TEAFLEX - TEARM637 RIDUZ. RM637 ISO 63M-PG36 F

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM637 RIDUZ. RM637 ISO 63M-PG36 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 36

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343068308

Artikelnummer

TEARM637

Herstellernummer

RM637

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Gewindemaß PG Innengewinde:

36

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG