TEAFLEX - TEARM2520 RIDUZ. RM2520 ISO 25M-ISO 20F - RM2520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Packung
1 ST
EAN
8030343096479
Artikelnummer
TEARM2520
Herstellernummer
RM2520
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG


