Startseite

TEAFLEX - TEARM252 RIDUZ. RM252 ISO 25M-PG11 F

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM252 RIDUZ. RM252 ISO 25M-PG11 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 11

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343068162

Artikelnummer

TEARM252

Herstellernummer

RM252

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG