Startseite

TEAFLEX - TEARM202 RIDUZ. RM202 ISO 20M-PG11 F

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM202 RIDUZ. RM202 ISO 20M-PG11 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 11

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343068131

Artikelnummer

TEARM202

Herstellernummer

RM202

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG