Startseite

TEAFLEX - TEARM16B RIDUZ. RM16B ISO 16M- 1/4 F

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM16B RIDUZ. RM16B ISO 16M- 1/4 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/4 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343068087

Artikelnummer

TEARM16B

Herstellernummer

RM16B

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/4 Zoll

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG