TEAFLEX - TEARLTPC29G TUBO TIPO RLTPC29G GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP68
Biegeverhalten - flexibel
Brandschutz nach UL 94 - V2
Packung
50 M
EAN
8030343119178
Artikelnummer
TEARLTPC29G
Herstellernummer
RLTPC29G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Flammverbreitend:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
La principale caratteristica della guaina RLTP è l’elevata resistenzaalla fatica. La RLTP è indicata nell’uso dinamico in condizioni ditemperatura molto rigida, inoltre fornisce un’ottima resistenza airaggi UV.Per questo è particolarmente indicata nell’uso esterno dinamico suiveicoli ferroviari (tetto, carrello, sottocassa).Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo dialogeni e cadmio.Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UVOttima flessibilità e resistenza alla faticaBuona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle bassetemperature, all'umidità e al bagnato.Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT