Startseite

TEAFLEX - TEARBPG35 RIDUZIONE RB35 PG11 M- 1/2F - RBPG35

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBPG35 RIDUZIONE RB35 PG11 M- 1/2F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/2 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343066809

Artikelnummer

TEARBPG35

Herstellernummer

RBPG35

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS