Startseite

TEAFLEX - TEARBM40L RIDUZ. RBM40L ISO 40M-1 1/2 F - RBM40L

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM40L RIDUZ. RBM40L ISO 40M-1 1/2 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343066687

Artikelnummer

TEARBM40L

Herstellernummer

RBM40L

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/2 Zoll

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.