Startseite

TEAFLEX - TEARBM2532 RIDUZ. RBM2532 ISO 25M-ISO 32F - RBM2532

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM2532 RIDUZ. RBM2532 ISO 25M-ISO 32F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343096554

Artikelnummer

TEARBM2532

Herstellernummer

RBM2532

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.