Startseite

TEAFLEX - TEARBM20F RIDUZ. RBM20F ISO 20M- 3/4 F

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM20F RIDUZ. RBM20F ISO 20M- 3/4 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 3/4 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343066588

Artikelnummer

TEARBM20F

Herstellernummer

RBM20F

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.