Startseite

TEAFLEX - TEARBM203 RIDUZ. RBM203 ISO 20M-PG13,5F - RBM203

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM203 RIDUZ. RBM203 ISO 20M-PG13,5F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 13

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343066595

Artikelnummer

TEARBM203

Herstellernummer

RBM203

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß PG Innengewinde:

13

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.