TEAFLEX - TEARBM2025 RIDUZ. RBM2025 ISO 20M-ISO 25F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Packung
1 ST
EAN
8030343096547
Artikelnummer
TEARBM2025
Herstellernummer
RBM2025
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.