Startseite

TEAFLEX - TEARBGP018 RIDUZIONE RB018 1 1/2M-PG42 F - RBGP018

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBGP018 RIDUZIONE RB018 1 1/2M-PG42 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343066502

Artikelnummer

TEARBGP018

Herstellernummer

RBGP018

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 1/2 Zoll

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG