Startseite

TEAFLEX - TEARBGP007 RIDUZIONE RB07 3/8M-PG13,5F

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBGP007 RIDUZIONE RB07 3/8M-PG13,5F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 3/8 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343066397

Artikelnummer

TEARBGP007

Herstellernummer

RBGP007

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

3/8 Zoll

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG