Startseite

TEAFLEX - TEAPTEM32G PRESS.POLIAM. M32 18-22 7035

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTEM32G PRESS.POLIAM. M32 18-22 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...22 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343107632

Artikelnummer

TEAPTEM32G

Herstellernummer

PTEM32G

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...22 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

12.5 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

37 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.