Startseite

TEAFLEX - TEAPRX0707 PR. INOX316L 4 - 6,5 PG07

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRX0707 PR. INOX316L 4 - 6,5 PG07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343143814

Artikelnummer

TEAPRX0707

Herstellernummer

PRX0707

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.