Startseite

TEAFLEX - TEAPRN0518 PRESSACAVO 14 -18 NPT 1

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRN0518 PRESSACAVO 14 -18 NPT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 Zoll

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343144514

Artikelnummer

TEAPRN0518

Herstellernummer

PRN0518

Hersteller

TEA

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio TPE eanello “O” ring sulla filettatura