Startseite

TEAFLEX - TEAPRA10025 PRES.ALLARG. 20 -25 1

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRA10025 PRES.ALLARG. 20 -25 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...25 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gewindelänge - 11 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343062900

Artikelnummer

TEAPRA10025

Herstellernummer

PRA10025

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...25 mm

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

11 mm

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

26 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio inTPE e anello “O” ring sulla filettatura.La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Øcon filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzodi riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanicae sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø Bdi passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezioneesterna.