TEAFLEX - TEAPEV006N TRECCIA PEV006 NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - ja
Brandschutz nach UL 94 - V0
Packung
100 M
EAN
8030343057500
Artikelnummer
TEAPEV006N
Herstellernummer
PEV006N
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL 94:
V0
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissimaflessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamentequalsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti.La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuocorispetto alla PEH.Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo.Flessibilità estremaOttima resistenza meccanicaOttima resistenza termicaUNI CEI 11170-3 (LR4)NF F16 101 (F1/I2)RINA ELE143710CSEN 45545-2 (HL3) (PEV0)