TEAFLEX - TEAPADC45 GUAINA APRIBILE PA45B - PADC45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP54
Halogenfrei - ja
Farbe - schwarz
UV-beständig - ja
Packung
25 M
EAN
8030343118782
Artikelnummer
TEAPADC45
Herstellernummer
PADC45
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
UV-beständig:
ja
Flexibilität:
sehr flexibel
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach N:
ja
Le guaine apribili sono state realizzate con l’obiettivo di interveniresui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera.Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase,inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla lorooriginale installazione con un importante beneficio in termini ditempo e denaro. Adatte per qualsiasi impiego industriale.Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni ecadmio.Facilità di montaggioBuona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVOttima resistenza chimicaCompatibile con la gamma di raccordi OFDC.