Startseite

TEAFLEX - TEAPADC14 GUAINA APRIBILE PA14B - PADC14

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPADC14 GUAINA APRIBILE PA14B - PADC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - schwarz

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8030343118751

Artikelnummer

TEAPADC14

Herstellernummer

PADC14

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP54

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

UV-beständig:

ja

Flexibilität:

sehr flexibel

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach N:

ja

Le guaine apribili sono state realizzate con l’obiettivo di interveniresui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera.Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase,inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla lorooriginale installazione con un importante beneficio in termini ditempo e denaro. Adatte per qualsiasi impiego industriale.Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni ecadmio.Facilità di montaggioBuona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVOttima resistenza chimicaCompatibile con la gamma di raccordi OFDC.