Startseite

TEAFLEX - TEAP012N TUBO TIPO P 12 NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAP012N TUBO TIPO P 12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 17 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 12 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343065697

Artikelnummer

TEAP012N

Herstellernummer

P012N

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

60 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Zugfestigkeit:

1000 N

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Mit Zulassung nach UL:

ja

Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e lecostruzioni navali.NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 40 mm vengonoprodotte con le spire del lamierino metallico completamentechiuse, incrementando così la protezione maccanica e annullandola possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvaturamolto stretti.Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura conrivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguentee guarnizione tessile inserita tra le spire.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina,acidi minerali.Autoestinguente V0 secondo UL94.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con iquali si ottiene un grado di protezione IP67.