Startseite

TEAFLEX - TEANMF12M20 RACCORDO GUAINA NMF 12 M20X1,5

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANMF12M20 RACCORDO GUAINA NMF 12 M20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343106499

Artikelnummer

TEANMF12M20

Herstellernummer

NMF12M20

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante unavirola ed un anello di nylon.La particolare costruzione della virola consente l’avvitamentoall’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere unabbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e allavibrazione.L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guainaflessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina.Raccordi filetto maschio in ottone nichelato.Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA