Startseite

TEAFLEX - TEANDX50 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 50,5

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANDX50 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 50,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 25 M

EAN

8030343100961

Artikelnummer

TEANDX50

Herstellernummer

NDX50

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Guaina flessibile in acciaio Iinox AISI 304 a doppia graffatura.Si utilizza in ambienti dove la temperatura è elevata.