Startseite

TEAFLEX - TEAKPIEG50 CURVATUBO UNI50+CAVALLETTO - KPIEG50

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAKPIEG50 CURVATUBO UNI50+CAVALLETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343051126

Artikelnummer

TEAKPIEG50

Herstellernummer

KPIEG50

Hersteller

TEA

Curvatubi professionale di grande potenza in grado di coniugarela precisione con la semplicità dell’uso.Attrezzo dall’impiego universale in grado di curvare con raggio dicurvatura costante senza deformazione alcuna, sia tubi di grandeche piccolo diametro.Curvatubi manuale universale con cavalletto per tubiØ da 16 a 50.Corpo in AlluminioIngranaggi in acciaio temperato su cuscinetti a sferaRegolazione millimetrica della controforma.KPIEG50 utilizza matrici e contromatrici da Ø 16 a Ø 50 per iltubo zincato e matrici in ghisa e contromatrici da Ø 16 a Ø 32per il tubo inox.