TEAFLEX - TEAKPIEG42 CURVATUBO UNI42 - KPIEG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kunststoffrohre - ja
Geeignet für Kupferrohre - ja
Geeignet für Stahlrohre - ja
Geeignet für Aluminiumrohre - ja
Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343051119
Artikelnummer
TEAKPIEG42
Herstellernummer
KPIEG42
Hersteller
TEA
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
ja
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
ja
Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:
ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
ja


