TEAFLEX - TEAGPR21M0408 GOM.PRES.MULT. 4 X 8 PG21 - GPR21M0408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 4
Geeignet für Gewindemaß PG - 21
Packung
1 ST
EAN
8030343048850
Artikelnummer
TEAGPR21M0408
Herstellernummer
GPR21M0408
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
4
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Questi pressacavi permettono l'installazione di più cavi con Ø esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini di serraggio con la "S"finale non sono passanti.


