Startseite

TEAFLEX - TEAGP25N TUBO TIPO GP 25 NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGP25N TUBO TIPO GP 25 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 25 mm

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 30.2 mm

  • Druckfestigkeit - 700 N

Packung

  • 30 M

EAN

8030343049727

Artikelnummer

TEAGP25N

Herstellernummer

GP25N

Hersteller

TEA

Innendurchmesser:

25 mm

Nenndurchmesser:

25 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

30.2 mm

Druckfestigkeit:

700 N

Farbe:

schwarz

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

ja

Einsatztemperatur:

-6...60 °C

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spiraledi PVC rigido antiurto atta a garantire un’elevata resistenzameccanica allo schiacciamento.Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0.Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottimaresistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc.Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0.Temperatura di esercizio: -6°C +60°CResistenza allo schiacciamento: D = 25 % con 700 N a 20°CFlessibilità = 2,5 DSuperficie = interna ed esterna liscia.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GLM.