Startseite

TEAFLEX - TEAGLM20 RACCORDO GLM20 3/4 RAL7001

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGLM20 RACCORDO GLM20 3/4 RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343045736

Artikelnummer

TEAGLM20

Herstellernummer

GLM20

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

13.5 mm

Werkstoff der Verschraubung:

sonstige

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

26 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Farbe:

grau

Questo raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto dadue parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parteè vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazIone, motore) odirettamente o tramite un controdado. La seconda parte è quelladestinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normalile due parti sono libere di ruotare attorno all’asse comune l’una rispettoall’altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Senecessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimentodi traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delledue parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegueche il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso.L’inserimento dell’OR nell’esagono della parte filettata rende il raccordoperfettamente stagno.I raccordi con filetto GAS e ISO METRICO sono forniti completi dicontrodado.Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0.CEI EN 61386 - 1 2008