Startseite

TEAFLEX - TEAGJS70 FLANGIA JUMBO DIRITTO GJS 70

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGJS70 FLANGIA JUMBO DIRITTO GJS 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelstück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343116436

Artikelnummer

TEAGJS70

Herstellernummer

GJS70

Hersteller

TEA

Ausführung:

Winkelstück

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti conpoliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sonoautoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annullal’impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle manisulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione,eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione.Lo smontaggio avviene conl’ausilio di un semplice cacciavite.Grado di protezione: IP50IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ (#)IP68 con guarnizioni ORJ+NSC