TEAFLEX - TEAGJER70 FLANGIA JUMBO 90?GIR. GJER 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid, glasfaserverstärkt
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Flansch
Packung
5 ST
EAN
8030343116559
Artikelnummer
TEAGJER70
Herstellernummer
GJER70
Hersteller
TEA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid, glasfaserverstärkt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Flansch
I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti conpoliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sonoautoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annullal’impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle manisulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione,eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione.Lo smontaggio avviene conl’ausilio di un semplice cacciavite.Grado di protezione: IP50IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ (#)IP68 con guarnizioni ORJ+NSC