TEAFLEX - TEAGFT58INOX TUBO TIPO GFT 58 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Innen glatt - ja
Ummantelungswerkstoff - Edelstahlgeflecht
Zulassung nach DIN EN 61386-23 - ja
Packung
25 M
EAN
8030343043565
Artikelnummer
TEAGFT58INOX
Herstellernummer
GFT58INOX
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Edelstahlgeflecht
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Guaina tipo GF rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI304Date le particolari caratteristiche di costruzione eflessibilità, questa guaina garantisce un’elevataprotezione contro roditori, scorie taglienti, trucioliroventi e in condizioni gravose come l’installazione susistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione.PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI304.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine.Temperatura di esercizio: -15°C +70C°.IMQ EN 61386-23 RINA.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMFe GFM.