Startseite

TEAFLEX - TEAGFT58 TUBO TIPO GFT 58

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFT58 TUBO TIPO GFT 58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Innen glatt - ja

  • Ummantelungswerkstoff - Stahl-Geflecht

  • Zulassung nach DIN EN 61386-23 - ja

Packung

  • 25 M

EAN

8030343043558

Artikelnummer

TEAGFT58

Herstellernummer

GFT58

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Guaina tipo GF rivestita con treccia di filo in acciaio zincato.Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioliroventi e in condizioni gravosecome l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione.PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita contreccia di filo in acciaio zincato.A richiesta è possibile avere la guaina con il rivestimentoin acciaio INOX AISI304.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine.Temperatura di esercizio: -15°C +70C°.IMQ EN 61386-23RINACompatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMFe GFM.