Startseite

TEAFLEX - TEAGFMP47PG42 RACCORDO GFM 47 PG42

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMP47PG42 RACCORDO GFM 47 PG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

  • Einteilig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343042766

Artikelnummer

TEAGFMP47PG42

Herstellernummer

GFMP47PG42

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP.Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.