Startseite

TEAFLEX - TEAGFMF27G05 RACCORDO GF-MF27 1

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMF27G05 RACCORDO GF-MF27 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343128668

Artikelnummer

TEAGFMF27G05

Herstellernummer

GFMF27G05

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP.Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.