Startseite

TEAFLEX - TEAGFM12M16 RACCORDO GFM 12 M16X1,5

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFM12M16 RACCORDO GFM 12 M16X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343095236

Artikelnummer

TEAGFM12M16

Herstellernummer

GFM12M16

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP.Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.