Startseite

TEAFLEX - TEAGBC23 FISSA GUAINA+CLIP GBC23 GRIGIO - GBC23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343115569

Artikelnummer

TEAGBC23

Herstellernummer

GBC23

Hersteller

TEA

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

I fissa guaina TEAFLEX della serie BC, oltre ad avere le caratteristichedei fissa guaina della serie SC, sono costituite anche da una base diancoraggio integrata, che determina la possibilità di assicurare unsolido posizionamento orientabile della guaina.Adatte per installazioni industriali e applicazioni tecnichead elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settoreferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadrielettrici.I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti:• Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori.• Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.