TEAFLEX - TEAGAM07 GUARN. FIBRA GAM07 1 1/2/PG36 - GAM07
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 58 mm
Innendurchmesser - 48 mm
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Geeignet für Gewindemaß PG - 16
Packung
25 ST
EAN
8030343042025
Artikelnummer
TEAGAM07
Herstellernummer
GAM07
Hersteller
TEA
Außendurchmesser:
58 mm
Innendurchmesser:
48 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.