TEAFLEX - TEAGAM03 GUARNIZIONE FIBRA GAM03 1/2 - GAM03
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
8030343041981
Artikelnummer
TEAGAM03
Herstellernummer
GAM03
Hersteller
TEA
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.


