Startseite

TEAFLEX - TEAG04 GUARNIZIONE G 4 3/4

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAG04 GUARNIZIONE G 4 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 34 mm

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Stärke - 2.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343050143

Artikelnummer

TEAG04

Herstellernummer

G04

Hersteller

TEA

Außendurchmesser:

34 mm

Innendurchmesser:

26.5 mm

Stärke:

2.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli.