TEAFLEX - TEAFDAF48 TUBO TIPO ALIMENTARE D.48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Ummantelungswerkstoff - sonstige
Packung
30 M
EAN
8030343135925
Artikelnummer
TEAFDAF48
Herstellernummer
FDAF48
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
La guaina per uso alimentare tipo FDA trova specifico impiegonell’industria alimentare.Il materiale è studiato appositamente per l’applicazione sumacchinari e strutture produttive per l’elaborazione di cibi ebevande, presenta un’ottima resistenza agli acidi, alle basi e aicomposti a base acquosa. Ha, inoltre, ottime caratteristiche diisolamento termico elettrico e alla trasmissione del caloreEssendo un materiale termoplastico, tende a rammollire contemperature superiori ai 120°C.La guaina in poliammide 6 è ricoperta da uno strato di elastomerotermoplastico approvato da FDA.Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVBuone caratteristiche meccaniche e di flessibilitàTemperatura d’esercizio: 0°C - 100°CGrado durezza superficiale: 65Shore AAlta resistenza all’ozono e alle condizioni ambientaliRitardante di fiammaSostanze ammesse per la pulizie della guaina: acqua, acqua addizionatacon cloro, varechina, clorurati, ammoniaca, sostanze basicheSostanze non ammesse per la pulizia della guaina: acetone,chetoni, trielina, sostanze alogenate organiche, benzene,sostanze aromatiche, derivati del petrolioCompatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT